入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジスペード |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.08 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | #8 |
端子タイプ | フランジ付き |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。