入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | T2 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ピッチ | 10 |
ピッチ直径の制限 | GH5 |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 53 / 64 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.38 |
船の長さ(cm) | 11.27 |
船幅(cm) | 2.38 |
HSコード | 8207508000 |
プロダクト | モデル | ピッチ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T2725C | 16 | 19 / 32 " | UNF | ¥19,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。