入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.492 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | チタン |
フルートの長さ | 60 mm |
グレード | K30-40 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 107 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | らせん状の薄化(カム形状)、セルフセンタリング |
シャンク径 | 14 mm |
サイズ | 12.5 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207508000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。