入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | 荒加工 |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3" |
リスト番号 | E2197 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 3 / 4 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.86 |
船の長さ(cm) | 14.29 |
船幅(cm) | 2.86 |
HSコード | 8207705000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。