定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANY31561カーバイドエンドミルスクエア5/32/5カットL | AC16NTP 6U35

YG-1 TOOL COMPANY 31561 超硬エンドミル スクエア 5/32 5/16 カット L

在庫あり
アイテム:AC6NTP モデル:31561相互参照:35U914

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,113 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径5 / 32 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了明るい
らせん角30度
カットの長さ5 / 16 "
リスト番号E5245
材料炭化物
ミリング径5 / 32 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径3 / 16 "
タイプ一般的用途

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.27
HSコード8207703030
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル直径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
YG-1 TOOL COMPANY31554超硬エンドミルスクエア1/16/1カットL | AC8NTL 6U35 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "¥2,112
YG-1 TOOL COMPANY31556カーバイドエンドミルスクエア3/32/3カットL | AC16NTM 6U35 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "¥2,112
YG-1 TOOL COMPANY31558超硬エンドミルスクエア1/8/1カットL | AC4NTN 6U35 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "¥2,112
YG-1 TOOL COMPANY31565カーバイドエンドミルスクエア3/16/3カットL | AC8NTQ 6U35 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "¥2,989
YG-1 TOOL COMPANY31570カーバイドエンドミルスクエア7/32/7カットL | AC16NTR 6U35 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "¥3,803
YG-1 TOOL COMPANY31573カーバイドエンドミルスクエア1/4/1カットL | AC2NTT 6U35 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "¥3,746
YG-1 TOOL COMPANY31579カーバイドエンドミルスクエア5/16/1カットL | AC2NTU 6U35 315795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "¥4,598

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY 31561 超硬エンドミル スクエア 5/32 5/16 カット L
¥3,113 /単価