BURNDY ビニールラグシリーズ フォーク端子
形式 | モデル | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | マックス 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA14EL8 | - | - | 0.33 " | - | 0.91 " | - | 見積依頼
|
B | TP1010FBG25 | - | - | 0.39 " | - | 1.07 " | - | 見積依頼
|
C | BA14EF6 | - | - | 0.27 " | - | - | - | 見積依頼
|
D | BA16EF10 | - | - | 0.39 " | - | 0.95 " | - | 見積依頼
|
E | TP108F | - | 8.6 " | 0.33 " | - | 0.98 " | - | 見積依頼
|
F | BA10EZ10 | - | - | 0.39 " | - | 1.09 " | - | 見積依頼
|
G | BA10EL8 | - | - | 0.33 " | - | 1.07 " | - | 見積依頼
|
H | TP1610BF | - | 0.25 " | - | - | 0.83 " | - | 見積依頼
|
B | TP1010BF | - | 8.6 " | - | - | 1.02 " | - | 見積依頼
|
I | TP1012 | - | 8.6 " | - | - | 1.51 " | 1.01 " | 見積依頼
|
C | BA14EF8 | - | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | 見積依頼
|
B | TP108FBG25 | - | - | 0.33 " | - | 0.98 " | - | 見積依頼
|
J | TP1410BF | - | 9.07 " | - | - | 0.95 " | - | 見積依頼
|
K | BA16EL10 | - | - | 0.34 " | - | 1.02 " | - | 見積依頼
|
D | BA16EF8 | - | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | 見積依頼
|
E | BA10EF10 | - | - | 0.39 " | - | 1.07 " | - | 見積依頼
|
A | BA14EL8M | - | - | 0.33 " | - | 0.91 " | - | 見積依頼
|
A | BA14EL6 | - | - | 0.22 " | - | 0.87 " | - | 見積依頼
|
C | TP146F | 青 | 9.07 " | 0.27 " | - | - | - | 見積依頼
|
C | TP148F | 青 | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | 見積依頼
|
J | TP142F | 青 | 9.07 " | 0.2 " | - | 0.75 " | - | 見積依頼
|
A | TP146LF | 青 | 9.07 " | 0.22 " | - | 0.87 " | - | 見積依頼
|
C | TP1410F | 青 | 9.07 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | 見積依頼
|
L | TP146Z | 青 | 9.07 " | 0.27 " | - | 0.83 " | - | 見積依頼
|
A | TP1410LF | 青 | 9.07 " | 0.34 " | - | 1.02 " | - | 見積依頼
|
A | TP148LF | 青 | 9.07 " | 0.33 " | - | 0.91 " | - | 見積依頼
|
K | TP166LF | レッド | 0.25 " | 0.22 " | - | 0.87 " | - | 見積依頼
|
M | TP162Z | レッド | 0.25 " | 0.21 | - | 0.78 " | - | 見積依頼
|
N | TP1638 | レッド | - | - | - | 1.15 " | 3 / 8 " | 見積依頼
|
D | TP1610F | レッド | 0.25 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | 見積依頼
|
D | TP166F | レッド | 0.25 " | 0.27 " | - | - | - | 見積依頼
|
K | TP1610LF | レッド | 0.25 " | 0.34 " | - | 1.02 " | - | 見積依頼
|
D | TP168F | レッド | 0.25 " | 0.33 " | - | 0.86 " | - | 見積依頼
|
G | TP108LF | イエロー | 8.6 " | 0.33 " | - | - | - | 見積依頼
|
E | TP1010F | イエロー | 8.6 " | 0.39 " | - | 1.07 " | - | 見積依頼
|
G | TP1010LF | イエロー | 8.6 " | 0.34 " | - | 1.16 " | - | 見積依頼
|
E | TP106F | イエロー | 8.6 " | 0.27 " | - | 0.95 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルド懐中電灯
- 火災警報制御盤
- テスターキット
- メンテナンスセットアクセサリー
- 真空レギュレーター
- ラボ機器
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- スターターとコンタクター
- ギアモーター
- インターホンとスピーカー
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、70A
- MILWAUKEE ブッシングツール
- WATTS 青銅製蒸気安全リリーフバルブ
- LENOX TOOLS PVC / ABSプラスチックパイプハンドソーブレード
- OSG 338Ni プレミアムタップ
- SPEAKMAN シャワーネオコレクションシリーズ
- WOODHEAD 130066シリーズコードセット
- THOMAS & BETTS LTZES04Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MARTIN SPROCKET 1-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト ソケット
- ALL MATERIAL HANDLING CAX SF シリーズ アイ スリング フック 鍛造ラッチ付き グレード 100