入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 2 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 5 / 8 " |
リスト番号 | E5244 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 2 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30554TF | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,819 | |
30556TF | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,819 | |
30558TF | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,023 | |
30561TF | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,565 | |
30565TF | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,124 | |
30570TF | 7 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | ¥5,499 | |
30573TF | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | ¥5,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。