入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | ノンセンター |
直径 | 1" |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | スクエアエンド |
終了 | 明るい |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.875 " |
リスト番号 | E2031 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 1" |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
モデル | 切削タイプ | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04290 | ノンセンター | 9 / 64 " | 7 / 16 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥3,742 | |
04291 | ノンセンター | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥3,644 | |
04292 | ノンセンター | 11 / 64 " | 1 / 2 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥3,799 | |
04293 | ノンセンター | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥3,434 | |
04294 | ノンセンター | 13 / 64 " | 9 / 16 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥3,771 | |
04295 | ノンセンター | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥3,508 | |
04296 | ノンセンター | 15 / 64 " | 5 / 8 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥3,686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。