ROTHENBERGERパワーパイプスレッディングマシン
形式 | モデル | アンプ | 容量 | HP | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71453 | 7.5 | 1/2 "から1-1 / 4"へのパイプ | 1 | 15〜25 | 17 " | 14 " | 電子プッシュボタンフォワードリバースコントロール | ¥257,764 | |
B | 63005 | 10 | パイプ1/2 "から2"、ボルト1/4 "から1-1 / 2" | 1 | 40 | 21 " | 17 " | 一体型フットスイッチによるオン/オフ切り替え | ¥827,054 | |
C | 63006 | 10 | パイプ1/2 "から4"、ボルト3/8 "から2" | 1.5 | 48(1/2 "から2")および18(2-1 / 2 "から4") | 31 " | 21 " | 一体型フットスイッチによるオン/オフ切り替え | ¥2,190,753 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接機ジェネレーター
- ペイントローラーフレーム
- ロープタイダウン
- 超硬バーセット
- 圧力計パネルマウントキット
- パイプ継手とカップリング
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ナッツ
- データ記録
- レースウェイとアクセサリー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、14.4V
- PARKER ユニオンティー
- DAYTON ラジアルブレードブロワー13/1インチ
- RIDGID チューブベンダーレバー
- OETIKER HIP 2000シリーズ、手動取り付けペンチ
- TRICO VMシリーズマニホールド
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント フレックス ソケット
- MALCO Jチャンネルカッター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機