定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANY01560TNカーバイドエンドミルスクエア9/64/1カットL | AC2NLL 6U35

YG-1 TOOL COMPANY 01560TN 超硬エンドミル スクエア 9/64 1/2 カット L

在庫あり
アイテム:AC6NLL モデル:01560TN相互参照:35U770

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,561 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径9 / 64 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了
らせん角30度
カットの長さ1 / 2 "
リスト番号E5020
材料炭化物
ミリング径9 / 64 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径3 / 16 "
タイプ一般的用途

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.27
HSコード8207703030
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル直径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
YG-1 TOOL COMPANY01552TNカーバイドエンドミルスクエア1/32/5カットL | AC64NLD 6U35 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "¥2,605
YG-1 TOOL COMPANY01553TNカーバイドエンドミルスクエア3/64/7カットL | AC64NLE 6U35 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "¥2,732
YG-1 TOOL COMPANY01554TNカーバイドエンドミルスクエア1/16/3カットL | AC16NLF 6U35 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "¥2,603
YG-1 TOOL COMPANY01555TNカーバイドエンドミルスクエア5/64/3カットL | AC16NLG 6U35 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "¥2,609
YG-1 TOOL COMPANY01556TNカーバイドエンドミルスクエア3/32/3カットL | AC8NLH 6U35 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "¥2,320
YG-1 TOOL COMPANY01557TNカーバイドエンドミルスクエア7/64/3カットL | AC8NLJ 6U35 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "¥2,605
YG-1 TOOL COMPANY01558TNカーバイドエンドミルスクエア1/8/1カットL | AC2NLK 6U35 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "¥2,592

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY 01560TN 超硬エンドミル スクエア 9/64 1/2 カット L
¥3,561 /単価