入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3135 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.5 " |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.248 " |
シャンクサイズ | 0.279 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 0.313 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | メートルサイズ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-0.228 | - | 0.228 " | ワイヤー | 6 | 6" | 0.07 " | 0.217 " | #1 | ¥8,716 | |
435-0.221 | - | 0.221 " | ワイヤー | 6 | 6" | 0.073 " | 0.217 " | #2 | ¥8,238 | |
435-0.213 | - | 0.213 " | ワイヤー | 6 | 5" | 0.076 " | 0.207 " | #3 | ¥8,466 | |
435-0.209 | - | 0.209 " | ワイヤー | 6 | 5" | 0.078 " | 0.201 " | #4 | ¥8,466 | |
435-0.2055 | - | 0.2055 " | ワイヤー | 6 | 5" | 0.078 " | 0.201 " | #5 | ¥8,466 | |
435-0.204 | - | 0.204 " | ワイヤー | 6 | 5" | 0.081 " | 0.194 " | #6 | ¥8,466 | |
435-0.201 | - | 0.201 " | ワイヤー | 6 | 5" | 0.082 " | 0.194 " | #7 | ¥8,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。