定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 435-0.1865 チャッキング リーマー 0.1865 インチ | AB4WPZ 20G914

YANKEE 435-0.1865 チャッキング リーマー 0.1865 インチ

在庫あり
アイテム:AB4WPZ モデル:435-0.1865相互参照:20G914

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,837 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.1865 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終了明るい
フルートの長さ1.125 "
左手/右手右手切断
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
シャンクストレート
シャンク径0.501 "
シャンクサイズ0.18 "
シャンクタイプストレート
サイズ0.186 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)15.24
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルメートルサイズXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクサイズサイズ価格
YANKEE 435-0.228 チャッキング リーマー 1 0.2280 インチ | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "ワイヤー66"0.07 "0.217 "#1¥10,378
YANKEE 435-0.221 チャッキング リーマー 2 0.2210 インチ | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "ワイヤー66"0.073 "0.217 "#2¥9,811
YANKEE 435-0.213 チャッキング リーマー 3 0.2130 インチ | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "ワイヤー65"0.076 "0.207 "#3¥10,081
YANKEE 435-0.209 チャッキング リーマー 4 0.2090 インチ | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "ワイヤー65"0.078 "0.201 "#4¥10,081
YANKEE 435-0.2055 チャッキング リーマー 5 0.2055 インチ | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "ワイヤー65"0.078 "0.201 "#5¥10,081
YANKEE 435-0.204 チャッキング リーマー 6 0.2040 インチ | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "ワイヤー65"0.081 "0.194 "#6¥10,081
YANKEE 435-0.201 チャッキング リーマー 7 0.2010 インチ | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "ワイヤー65"0.082 "0.194 "#7¥10,081

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 435-0.1865 チャッキング リーマー 0.1865 インチ
¥8,837 /単価