定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 1433-0.4385 チャッキング リーマー 0.4385 インチ | AB4VVM 20G484

YANKEE 1433-0.4385 チャッキング リーマー 0.4385 インチ

在庫あり
アイテム:AB4VVM モデル:1433-0.4385相互参照:20G484

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,122 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4385 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終了明るい
フルートの長さ1.75 "
左手/右手右手切断
材料M42 8%コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)7"
シャンクストレート
シャンク径0.096 "
シャンクサイズ0.438 "
シャンクタイプストレート
サイズ0.438 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)1.59
船幅(cm)20.32
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数XNUMX進数に相当寸法タイプ全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクサイズサイズワイヤーサイズ価格
YANKEE 1433-0.0135 チャッキング リーマー 80 0.0135 インチ | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "ワイヤー3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080¥10,480
YANKEE 1433-0.0145 チャッキング リーマー 79 0.0145 インチ | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "ワイヤー3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979¥10,480
YANKEE 1433-0.0156 チャッキング リーマー 1/64 インチ 0.0156 インチ | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "分数インチ3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-¥10,480
YANKEE 1433-0.016 チャッキング リーマー 78 0.0160 インチ | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "ワイヤー7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878¥10,480
YANKEE 1433-0.018 チャッキング リーマー 77 0.0180 インチ | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "ワイヤー7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777¥10,480
YANKEE 1433-0.02 チャッキング リーマー 76 0.0200 インチ | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "ワイヤー7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676¥10,480
YANKEE 1433-0.021 チャッキング リーマー 75 0.0210 インチ | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "ワイヤー1"0.022 "0.021 "#7575¥10,480

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 1433-0.4385 チャッキング リーマー 0.4385 インチ
¥16,122 /単価