KERN AND SOHN PLSG シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 直線性 | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLS720-3A | +/- 0.002g | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥251,928 | |
B | PLS1200-3A | +/- 0.003g | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥258,500 | |
C | PLS420-3F | +/- 0.004g | 3秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥192,780 | |
D | PLS6200-2A | +/- 0.03g | 2秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | ¥254,119 | |
E | PLS4200-2F | +/- 0.04g | 3秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | ¥181,826 | |
F | PLS8000-2A | +/- 0.04g | 4秒。 | 10mg | 100mg | 160 mm | ¥302,314 | |
G | PLS20000-1F | +/- 0.4g | 3秒。 | 500mg | 5g | - | ¥166,491 |
PLSGシリーズ上皿天びん
KERN & SOHN PLSG シリーズ上皿天びんは、科学研究所、製薬施設、工業環境で物質を正確に計量するために使用されています。 これらは信頼性の高い測定を保証し、高水準の精度と再現性を維持するための研究、品質管理、配合プロセスに最適です。 これらの精密天びんは、120 g ~ 64 kg の重量に耐えることができ、最小表示範囲は 1 g ~ 0.1 mg です。 一部のモデル (可読性が低い) には、最高のパフォーマンスを保証するための風防が装備されています。 PLSGシリーズの大容量モデルは、重量物にも対応できる大型計量皿を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンフレーム
- スクリュードライバー
- 電子サイレンシステムアクセサリー
- 網戸金具
- 実験室用針入度計
- 顔の保護
- 閉所での作業
- スペーサーとスタンドオフ
- 電球関連商品
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- GENERAL ELECTRIC ティーフレームサーキットブレーカー
- SOUTHWIRE COMPANY MXB2000シリーズ コンジットベンダー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- MARTIN SPROCKET 両軸ボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号160
- KOHLER アセンブリ
- GRAINGER 椅子類
- GRAINGER ハンドストレッチラップ
- RIDGID XNUMX枚刃カッター
- TSURUMI サンドキット
- HUMBOLDT ポリプロピレンメスシリンダー