KERN AND SOHN PLS 6200-2A 上皿天びん、最大 6200g 計量、最小表示0.01g
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
アイテム価格 | バランススケール |
ケース幅 | 210 mm |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 210 X 345 X 100ミリメートル |
住宅の高さ | 100 mm |
ハウジングの長さ | 345 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 0.03g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 15度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-pls-6200-2a.pdf |
読みやすさ | 0.01g |
再現性 | 0.01g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 50mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 500mg |
Units | ct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl |
秤量 | 6200g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 160 mm |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 42 |
船の長さ(cm) | 36 |
船幅(cm) | 50 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS1200-3A | +/- 0.003g | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥258,500 | ||
PLS20000-1F | +/- 0.4g | 3秒。 | 500mg | 5g | - | ¥166,491 | ||
PLS4200-2F | +/- 0.04g | 3秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | ¥181,826 | ||
PLS420-3F | +/- 0.004g | 3秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥192,780 | ||
PLS720-3A | +/- 0.002g | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | ¥251,928 | ||
PLS8000-2A | +/- 0.04g | 4秒。 | 10mg | 100mg | 160 mm | ¥302,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。