入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | 鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーが異なる |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 個人情報保護 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 湾曲しました |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ストライクタイプ | 終了 | 演算 | 形式 | グレード | キーの数 | ピン数 | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AU5305LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 物置 | 直角 | 2 | - | - | - | ¥37,295 | ||
S-AU5307LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 入門 | 直角 | 2 | - | - | - | ¥37,778 | ||
S-AU5308LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 教室 | 直角 | 2 | - | - | - | ¥36,431 | ||
S-PB5305LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 物置 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥35,963 | ||
S-PB5307LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 入門 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥37,778 | ||
S-PB5308LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 教室 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥37,778 | ||
AU5301LN×605 | ASAストライク | ブライトブラス | 通過 | 直角 | 2 | 2 | 6 | 6 | ¥29,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。