EATON Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプ
Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプは、容積式 (PD) ポンプのように動作し、連動する歯車とギア、および周期的なポンピング動作を使用して流体を機械的に移送します。 脈動のないスムーズな流れはギアの回転速度に比例します。 これらのギアポンプは、次のような用途に適しています。...農業、マテリアルハンドリング、天然資源、土木工学の用途。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 25501-RSA | ¥129,397 | 見積依頼
|
B | 25506-RSA | ¥166,270 | 見積依頼
|
C | 25583-RBF | ¥397,368 | 見積依頼
|
D | 25508-RSC | ¥166,270 | 見積依頼
|
E | 25507-LSA | ¥166,270 | 見積依頼
|
B | 25506-RSB | ¥167,076 | 見積依頼
|
D | 25504-RSA | ¥161,442 | 見積依頼
|
F | 25508-RSB | ¥166,270 | 見積依頼
|
A | 25508-RSA | ¥166,270 | 見積依頼
|
C | 25508-LSG | ¥168,147 | 見積依頼
|
E | 25508-LSC | ¥166,270 | 見積依頼
|
A | 25508-LSB | ¥166,270 | 見積依頼
|
E | 25508-LSA | ¥166,270 | 見積依頼
|
E | 25506-RSC | ¥138,560 | 見積依頼
|
E | 25506-LSB | ¥166,270 | 見積依頼
|
C | 25502-LSA | ¥132,300 | 見積依頼
|
A | 25506-LSA | ¥167,076 | 見積依頼
|
D | 25505-RSC | ¥163,587 | 見積依頼
|
E | 25505-RSA | ¥136,323 | 見積依頼
|
E | 25505-LSG | ¥165,464 | 見積依頼
|
B | 25505-LSC | ¥163,587 | 見積依頼
|
C | 25505-LSB | ¥163,587 | 見積依頼
|
E | 25505-LSA | ¥136,323 | 見積依頼
|
F | 25504-RSC | ¥161,442 | 見積依頼
|
B | 25504-LSC | ¥161,442 | 見積依頼
|
F | 25504-LSB | ¥161,442 | 見積依頼
|
B | 25503-RSC | ¥133,195 | 見積依頼
|
D | 25502-RSB | ¥159,565 | 見積依頼
|
A | 25502-LSB | ¥158,759 | 見積依頼
|
A | 25588-RAP | ¥404,188 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプは、回転する歯車とギアを使用してポンプのケーシングと液体シールを形成します。
- これにより、ポンプの入口で吸引が発生します。
- 流体は、歯車の回転によって生じる空洞に閉じ込められながらポンプに引き込まれます。
- これにより、流体が吐出ポートに移動します。
特徴
- Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプはコンパクトで、可動部品が少ないのが特徴です。
- 高粘度の液体やオイルの圧送に最適です。
- これらのギアポンプはアルミニウムハウジングを備えており、シャフトが時計回り (CW) / 反時計回り (CCW) に回転します。
- プレーンバックプレートまたはダブルポンプ構成を備えています。
- これらのギア ポンプの最大連続圧力は 248 bar (3600 PSI)、最大断続圧力は 276 bar (4000 PSI) です。
- 連続最高入口温度は 107 ℃ (225 ℃)、最低動作温度は -29 ℃ (-20 °F) です。 高温によりケーシングとギアが熱膨張してポンプ内部のクリアランスが減少し、摩耗が増加したりポンプが故障したりする可能性があります。
よくある質問
Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプの検査項目は何ですか?
- すべての部品は清潔で乾燥している必要があります。
- どの部品にも傷やバリがあってはなりません。
- シャフトとシールに摩耗がないか確認してください。
- ギアの歯が折れたり、ねじれたり、欠けたりしていないか確認してください。
Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプの排気量はどれくらいですか?
これらの Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプの排気量は 1.3 ~ 3.37 立方インチ (21.31 ~ 55.23 ml) です。
Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプの分解と組み立てにはどのような工具が必要ですか?
これらの Eaton Danfoss L2 シリーズ ギア ポンプは、ソケット、レンチ、ハンマー、潤滑剤、駆動工具を使用して簡単に分解および組み立てができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 単相変圧器
- ワイヤーメッシュスリング
- 街灯柱ベースカバー
- ルーフハッチ手すりシステム
- 電源ペデスタルアクセサリ
- ファンブレードとプロペラ
- 芝刈り機とトリマー
- キーコントロールの識別
- アクセスバリアと群集管理
- インデックス可能なツール
- APPROVED VENDOR 90度アングルストック
- BLACK DIAMOND スナップアップ封じ込めバーム
- DAYTON ヒンジ キット、長さ 46 インチ、亜鉛メッキ鋼構造
- WESTWARD リベットハム
- DAYTON シールプレート、スチールボディ、塗装仕上げ
- RUBBERMAID Liner(ライナー)
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント ディープ メトリック インパクト ソケット
- VESTIL TAL シリーズ トート・ア・ロード
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 12ピッチ