入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | 鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 物置 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーが異なる |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 直角 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ストライクタイプ | 終了 | 演算 | 形式 | グレード | キーの数 | ピン数 | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AU5307LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 入門 | 直角 | 2 | - | - | - | ¥43,458 | ||
S-AU5308LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 教室 | 直角 | 2 | - | - | - | ¥39,034 | ||
S-PB5305LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 物置 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥38,532 | ||
S-PB5307LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 入門 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥43,458 | ||
S-PB5308LN×626 | ASAストライク | 鈍いクロム | 教室 | 湾曲しました | 2 | - | - | - | ¥43,458 | ||
AU5301LN×605 | ASAストライク | ブライトブラス | 通過 | 直角 | 2 | 2 | 6 | 6 | ¥30,967 | ||
AU5302LN×605 | ASAストライク | ブライトブラス | 個人情報保護 | 直角 | 2 | 2 | 6 | 6 | ¥33,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。