YALE 2110×630面垂直ロッド標準任務
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 右手リバーシブル |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 30〜36インチ |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | 耐火性なし |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 121.16 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。