YALE 7110F サーフェス垂直ロッド ヘビーデューティ
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 右手リバーシブル |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 30〜36インチ |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | 防火 |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 9.68 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの高さ | 防火 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2110 x 630 | 84 " | 耐火性なし | ¥144,925 | ||
2110F×630 | 84 " | 防火 | ¥168,023 | ||
2110-BL | 86 " | 耐火性なし | ¥101,534 | ||
7110 | 84 " | 耐火性なし | ¥249,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。