入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 32 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN542 | なし | ESDラジオペンチ | 1.187 " | スムーズ | 7 / 16 " | 1" | 5" | 3 / 64 " | ¥8,368 | ||
NN7776V | なし | ESDラジオペンチ | 2 5 / 16 " | 鋸歯状 | 15 / 32 " | 1.156 " | 6" | 1 / 16 " | ¥8,251 | ||
NN54GVN | - | ラジオペンチ | - | - | - | - | - | - | ¥8,757 | ||
LN775512VN | - | ラジオペンチ | - | - | - | - | - | - | ¥9,556 | ||
LN775512GN | - | ラジオペンチ | - | - | - | - | - | - | ¥9,779 | ||
NN54VN | - | ラジオペンチ | - | - | - | - | - | - | ¥9,364 | ||
LN54BKN | - | ラジオペンチ | - | - | - | - | - | - | ¥6,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。