WOODHEAD 1301540042 W コードセット、12 ゲージ、2 極/3 ワイヤー、0.91 m、250 V
アイテム:CH2DGC
モデル:1301540042相互参照: 1449-W
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
長さ | 3のフィート |
Number of Poles | 2 |
タイプ | 男女 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コードグリップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1301540085 | - | - | 見積依頼
| |
1301540039 | - | - | 見積依頼
| |
1301540038 | - | - | 見積依頼
| |
1301540036 | - | - | 見積依頼
| |
1301540035 | - | - | 見積依頼
| |
1301540034 | - | - | 見積依頼
| |
1301540105 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。