WOODHEAD 1301530120 GFCI ポータブル コード、インライン、自動リセット、20A、120V、1.83m
アイテム:CH2NFL
モデル:1301530120相互参照:20051-6A
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCI電源コード |
コード径(に。) | 。42 " |
コード長 | 6のフィート |
住宅資材 | ナイロン |
レセプタクルの数 | 1 |
原産国 | US |
モデル | コード長 | レセプタクルの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1301530084 | 2のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530083 | 25のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530082 | 25のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530081 | 25のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530080 | 2のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530079 | 50のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
1301530078 | 50のフィート | 2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。