WOODHEAD 1300990159 コードシールグリップ、ストレインリリーフ、90度オス、6.35~9.53mm、ステンレススチールメッシュ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルサポートグリップ |
ボディ材質 | ナイロン |
ボディスタイル | 90度 |
破壊強度 | 500ポンド |
ケーブル径 | .25-.375 " |
グリップ素材 | ステンレス鋼 |
グロメットカラー | グレー |
メッシュの長さ(インチ) | 4.5 " |
穴の数 | 1 |
番手 | 3 / 4 "NPT |
タイプ | 男性 |
原産国 | US |
モデル | ボディスタイル | ケーブル径 | グロメットカラー | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300990081 | ストレート | .375-.437 " | グリーン | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990080 | ストレート | .375-.437 " | グリーン | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990079 | 90度 | .312-.375 " | グレー | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990078 | 90度 | .312-.375 " | グレー | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990077 | ストレート | .312-.375 " | グレー | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990076 | ストレート | .312-.375 " | グレー | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
1300990075 | 90度 | .25-.375 " | - | 1 / 2 "NPT | 男性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。