WOODHEAD 1300940386 U アイサポートグリップ、シングルウィーブ、直径 12.70 ~ 15.49mm、ステンレススチール
アイテム: CH2DUF
モデル:1300940386相互参照:35285SS
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ケーブルサポートグリップ |
ベールの長さ | 7" |
ボディスタイル | ストレート |
破壊強度 | 770ポンド |
ケーブル径 | .5-.61 " |
グリップ素材 | ステンレス鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 11 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベールの長さ | ケーブル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25-1.49" | - | 見積依頼
| |
1300940413 | 5" | 1-1.24" | - | 見積依頼
| |
1300940396 | 12 " | 1.5-1.74" | - | 見積依頼
| |
1300940394 | 10 " | 1.25-1.49" | - | 見積依頼
| |
1300940388 | 8" | .625-.75 " | - | 見積依頼
| |
1300940379 | 6" | 1.75-1.99" | - | 見積依頼
| |
1300940377 | 6" | 1.5-1.74" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。