WOODHEAD 1300660035 メス レセプタクル、3 極、1/2 ~ 14 NPT、14/1 AWG、長さ 19.7 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスレセプタクル |
カップリングタイプ | 内部スレッド |
キー溝 | 単発講座 |
長さ | 0.5m |
取り付けねじサイズ | 1 / 2 " - 14 NPT |
Number of Poles | 3 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜90度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 14 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300660164 | 6m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0から105度C | - | 見積依頼
|
1300660163 | 5m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0から105度C | - | 見積依頼
|
1300660161 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300660155 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300660151 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300660210 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300660117 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。