WOODHEAD 1300240267 シングルエンドコードセット、5 極、オス~ピグテール、15/18 AWG、3m
アイテム:CH3AGD
モデル:1300240267相互参照:DNF01A-M030
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.48 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 9.84のフィート |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 15/18 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300240121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300240106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。