WOODHEAD 1300130402 オス レセプタクル、4 極、フランジ マウント、16 AWG リード、長さ 1.0 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスレセプタクル |
ケーブルタイプ | UL |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
キー溝 | 単発講座 |
長さ | 0.3m |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | 男性 | - | 外部スレッド | 0.305m | - | 2 | ストレート | -20〜105度C | - | 見積依頼
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300130090 | 男性 | UL | 外部スレッド | 0.305m | 1 / 2 " - 14 NPT | 2 | 90度 | -20〜105度C | - | 見積依頼
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300130084 | 男性 | UL | 外部スレッド | 1.83m | 1 / 2 " - 14 NPT | 2 | ストレート | -20〜105度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。