WOODHEAD 1300070149 シングルエンドコードセット、8 極、メス~ピグテール、16 AWG、PVC、ケーブル、6.10m
アイテム:CH2RMR
モデル:1300070149相互参照:208000A01F200
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.61 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 20のフィート |
ケーブルタイプ | ストウ |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 8 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | ケーブル長 | コンタクト材料 | カップリングタイプ | Number of Poles | 温度範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300070026 | 0.54 " | 12のフィート | 真鍮 | ねじ付き | 6 | -20〜105度C | 女性 | - | 見積依頼
| |
1300070024 | 0.54 " | 6のフィート | 真鍮 | ねじ付き | 6 | -20〜105度C | 女性 | - | 見積依頼
| |
1300070022 | 0.54 " | 3のフィート | 真鍮 | ねじ付き | 6 | -20〜105度C | 女性 | - | 見積依頼
| |
1300070057 | 0.54 " | 20のフィート | 真鍮 | ねじ付き | 6 | -20〜105度C | 男性 | - | 見積依頼
| |
1300070056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300070055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300070054 | 0.54 " | 12のフィート | 真鍮 | ねじ付き | 6 | -20〜105度C | 男性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。