WOODHEAD 1200980075 ダブルエンドコードセット、5 極、メスストレート、22 AWG、PUR ケーブル、5m
アイテム:CG9XPP
モデル:1200980075相互参照: BP5S32PP4M050
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.315 " |
ケーブルジャケットの色 | パープル |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
ケーブルタイプ | ツイストペア |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルジャケットの色 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200980035 | パープル | 32.81のフィート | ツイストペア | 5 | 90度 | -20〜80度C | 女性/男性 | - | 見積依頼
|
1200980034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200980027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200980021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200980018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200980017 | パープル | 65.62のフィート | ツイストペア | 5 | ストレート | -20〜80度C | 女性/男性 | - | 見積依頼
|
1200980016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。