ウッドヘッド 1200980002 |コードセット、5 極、オス、メス、ストレート、20m、Profibu | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1200980002 コードセット、5 極、オス、メス、ストレート、20m、PROFIBU

アイテム: CG9XME モデル:1200980002相互参照:BB5S30PP2M200
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルジャケットの色ケーブル長ケーブルタイプNumber of Poles利き手温度範囲タイプ価格
WOODHEAD 1200980035両端コードセット、5極、メスからオス、24 AWG、10m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035パープル32.81のフィートツイストペア590度-20〜80度C女性/男性-
見積依頼
WOODHEAD 1200980034コードセット、5極、オスメス、8m、90度、シールド付き、PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
見積依頼
WOODHEAD 1200980027コードセット、5極、オスメス、10m、90度ストレート、シールド付き、PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
見積依頼
WOODHEAD 1200980021コードセット、5極、オスメス、5m、ストレート、90度、シールド付き、PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
見積依頼
WOODHEAD 1200980018コードセット、5極、オスメス、24.3m、ストレート、シールド付き| CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
見積依頼
WOODHEAD 1200980017ダブルエンドコードセット、5極、メスからオス、24 AWG、20m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017パープル65.62のフィートツイストペア5ストレート-20〜80度C女性/男性-
見積依頼
WOODHEAD 1200980016コードセット、5極、オスメス、14m、ストレート、シールド、PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1200980002 コードセット、5 極、オス、メス、ストレート、20m、PROFIBU