WOODHEAD 1200850015 単一キー溝、メス、4 極、90 度の角度、ケーブル径 3.30 ~ 6.60 mm
アイテム:CH3EGY
モデル:1200850015相互参照: WA4001-31
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | キーウェイ |
ケーブル径 | .13-.26 " |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 4 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200850016 | .13-.26 " | 5 | 90度 | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200850014 | .161-.319 " | 5 | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200850012 | .13-.26 " | 5 | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200850007 | .13-.26 " | 4 | 90度 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200850005 | .161-.319 " | 4 | ストレート | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200850013 | .161-.319 " | 4 | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。