WOODHEAD 1200800311 ダブルエンドコードセット、5 極、メス - オス、22 AWG、PVC、ケーブル、5m
アイテム: CH3DWZ
モデル:1200800311相互参照:WW5030A09M050
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.225 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | 温度範囲 | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | Number of Poles | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200800246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200800042 | -25〜90度C | 0.21 " | PVC | 1.97のフィート | UL | ねじ付き | 4 | ストレート | - | 見積依頼
|
1200800041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200800245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200800271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200800171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200800170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。