WOODHEAD 1200790155 シングルエンドコードセット、3 極、オス - ピグテール、22 AWG、TPE ケーブル、2m
アイテム:CH3DAN
モデル:1200790155相互参照:W03006K05M020
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | TPE |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
ケーブルタイプ | PLTC-ER |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 3 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200790086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。