WOODHEAD 1200740140 デュアルキー溝レセプタクル、4 極、1/4 ~ 18 NPT ネジ、ストレート、長さ 1.0 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスレセプタクル |
ケーブルタイプ | リード |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
キー溝 | デュアル |
長さ | 0.305m |
取り付けねじサイズ | 1 / 4 " - 18 NPT |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200740014 | 内部スレッド | 0.305m | 1 / 4 " - 18 NPT | 2 | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200740044 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200740042 | 外部スレッド | 0.305m | 1 / 2 " - 14 NPT | 2 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200740041 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200740040 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200740081 | 外部スレッド | 1.83m | 1 / 4 " - 18 NPT | 3 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200740077 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。