アイテム価格 | サイレンスピーカー |
アンプ | 9 |
終了 | グレー塗装 |
で使用するため | 車、トラック、バン |
高さ | 6" |
長さ | 7" |
材料 | 金属 |
タイプ | コンパクト |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 568588 " |
船の重量(kg) | 3.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8531800030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。