SUPER-STRUT AP231FL-EG チャンネル フラット ポスト ベース、電気亜鉛メッキ
アイテム:CF4YKD
モデル: AP231FL-EG
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チャンネルポストベース |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
高さ | 1-5 / 8」 |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
穴の数 | 5 |
幅(Width) | 3" |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 穴の数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | 電気亜鉛メッキ亜鉛 | - | 6" | 鋼 | - | 対角 | 6" | ¥12,327 | ||
AP 232SQ EG | 電気亜鉛メッキ亜鉛 | - | 6" | 鋼 | - | 正方形である | 6" | ¥11,568 | ||
AP235 | 金メッキ | 3-1 / 2」 | 6" | 鋼 | 4 | - | 6" | - | 見積依頼
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2」 | - | ステンレス鋼 | 4 | - | 1-11 / 16」 | - | 見積依頼
| |
AN270-3 | 金メッキ | 6-3 / 8」 | - | 鋼 | 3 | - | 10 " | - | 見積依頼
| |
AN270-2 | 金メッキ | 4-3 / 8」 | - | 鋼 | 3 | - | 8" | - | 見積依頼
| |
AN270-1 | 金メッキ | 2-3 / 8」 | - | 鋼 | - | - | 6" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。