アイテム価格 | スピーカー |
アンプ | 9 |
終了 | ブラック塗装 |
で使用するため | 車、トラック、バン |
高さ | 4.5 " |
長さ | 7.375 " |
材料 | プラスチック |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 568729 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8531800030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。