入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレート衝撃吸収キャスター |
ブレーキの種類 | ペダル |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | アルミニウム |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイカストアルミニウム |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 2-3/4 x 2-3/4" |
負荷定格 | 550ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/4 x 2-3/4" |
全体の高さ | 10.625 " |
プレートサイズ | 3-3/4 x 3-3/4" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
温度。 範囲 | 14度から194度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | プレート厚 | コアカラー | 内側のボルト穴の間隔 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS-100B-SF | 7 / 32 " | ブラック | 2-5/16 x 2-5/16" | 4" | 1.187 " | 165ポンド | 5 / 16 " | 2-5/16 x 2-5/16" | ¥25,487 | ||
GDS-150B-SF | 1 / 4 " | グレー | 2-3/4 x 2-3/4" | 6" | 1 9 / 16 " | 550ポンド | 3 / 8 " | 2-3/4 x 2-3/4" | ¥42,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。