WM CASTER Swivel Plate Shock-Absorbing Caster
形式 | モデル | プレート厚 | コアカラー | 内側のボルト穴の間隔 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GDS-150B-SF | 1 / 4 " | グレー | 2-3/4 x 2-3/4" | 6" | 1 9 / 16 " | 550ポンド | 3 / 8 " | 2-3/4 x 2-3/4" | ¥41,118 | |
B | GDS-200B-SF | 1 / 4 " | グレー | 2-3/4 x 2-3/4" | 8" | 1 9 / 16 " | 550ポンド | 3 / 8 " | 2-3/4 x 2-3/4" | ¥44,829 | |
C | GDS-100B-SF | 7 / 32 " | ブラック | 2-5/16 x 2-5/16" | 4" | 1.187 " | 165ポンド | 5 / 16 " | 2-5/16 x 2-5/16" | ¥24,890 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計量カップ
- 導通テスター
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- グラスファイバースクエアチューブストック
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- 詳細
- フローコントロールバルブ
- コンクリート試験
- アルミニウム
- フラッシュバルブ
- LIQUATITE 液密コンジット
- SQUARE D PJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- SMC VALVES バキュームパッドフラット50mm
- RENEWABLE LUBRICANTS バー&チェーンオイル
- GENERAL PIPE CLEANERS クローゼットオーガー
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- LOC-LINE ホースセグメント
- HUMBOLDT ドライライト乾燥剤
- NIBCO ティー、ABS