アイテム価格 | ケーブルタイガン |
身幅 | 3 / 8 " |
構造 | 鋼 |
義務評価 | 標準義務 |
演算 | ケーブルタイを締めます |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
メカニズム | 緊張 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。