アイテム価格 | 象眼細工の産業スニップ |
構造 | ホットドロップ鍛造工具鋼 |
切削作用 | ストレート |
最先端 | 鋸歯状 |
切削長さ | 2.5 " |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたクッショングリップ |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいたクッショングリップ |
ジョータイプ | 滑り止め鋸歯状 |
材料 | ホットドロップ鍛造工具鋼 |
金属ゲージ | 16マイルド |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
安全ラッチ | いいえ |
タイプ | ブルドッグパターン |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。