ELOBAU 入力拡張用の 363V97 インターフェイス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インタフェース |
エア圧 | 860〜1060 hPa |
お問合せフォーム | いいえ/いいえ |
連続耐衝撃性 | 10g/16ms |
消費電流 | 100ミリアンペア |
汚染の程度 | 1 |
デルタTmax | 0.5度℃/分 |
ヒューズの動作電流 | 1A |
ヒューズ動作電流動作 | スローブロー |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | PA |
IP評価 | IP00、IP54 |
LEDディスプレイ | 単色 |
最大。 接続断面図 | 2.5平方mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 55度C |
最大 動作電圧 | DC 26.4V |
最大。 保存温度 | 55度C |
最大。 チャンネルごとのスイッチング電流 | 0.02A |
最大。 制御出力のスイッチング電圧 | DC 26.4V |
最大。 安全出力時のスイッチング電圧 | DC 26.4V |
分。 接続断面図 | 0.08平方mm |
最小動作温度 | 0度C |
分。 動作電圧 | DC 21.6V |
分。 保管温度 | 0度C |
装着タイプ | 取付レール |
電子制御出力の数 | 4 |
電子安全出力の数 | 1 |
冗長安全入力の数 | 4 |
動作時間 | 3000ミリ秒 |
過電圧 | カテゴリーIII |
プラガブル接続端子 | いいえ |
消費電力 | 2.4W |
保護クラス | クラスIII |
相対湿度 | 5%から85% |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
サイズ | 96 mm x 51 mm x 56 mm |
スプリング端子 | 有り |
耐振性 | 10ヘルツに55ヘルツ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。