アイテム価格 | スレッドクリップスニップ |
調節可能 | いいえ |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | シングルリング |
ハンドル材料 | PVCプラスチック |
ハンドルスタイル | ストレート |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 生地と糸 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。