アイテム価格 | コネクタフィッティング |
色 | グレー |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | スクリュードライバーを使用 |
レースウェイタイプ | 鋼 |
サブカテゴリ | コネクタ |
タイプ | 6000シリーズ |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。