WIRECRAFTERS SD81010 スライドドア編線パーティション
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライディングゲート |
エージェンシーコンプライアンス | RIA |
構造 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 |
ドアの高さ | 10.02ft。 |
ドアサイズ | 8W x10フィートH |
ドアタイプ | スライディング |
ドアの幅 | 8ft。 |
終了 | グレーエナメル |
演算 | スライドドアを使用して、ケージ内またはケージを介してアクセスできます |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 10ft。 |
材料 | 鋼線圧着、織りメッシュ |
ポストの高さ | 10 '5-1 / 4 " |
投稿資料 | スチールチューブ |
ポスト幅 | 2" |
投稿 | 2 x 2 "x 14ga。スクエアチューブ |
幅(Width) | 8 '4」 |
船の重量(kg) | 139.71 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 高さ | ポストの高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388 | 8.02ft。 | 3ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4」 | ¥156,714 | 見積依頼
|
SD488 | 8.02ft。 | 4ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 4 '4」 | ¥172,014 | 見積依頼
|
SD588 | 8.02ft。 | 5ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 5 '4」 | ¥203,188 | 見積依頼
|
SD688 | 8.02ft。 | 6ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 6 '4」 | ¥228,229 | 見積依頼
|
SD888 | 8.02ft。 | 8ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 8 '4」 | ¥250,165 | 見積依頼
|
SD1088 | 8.02ft。 | 1ft。 | 8ft。 | 8 '5-1 / 4 " | 10 '4」 | ¥298,137 | 見積依頼
|
SD31010 | 10.02ft。 | 3ft。 | 10ft。 | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4」 | ¥194,713 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。