OSGエンドミルスクエア
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 寸法タイプ | 終了 | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | ネック径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20411700 | 2.5 " | 分数インチ | 明るい | 1 / 4 " | 45度 | 3 / 8 " | 2041 | - | ¥6,447 | |
B | 36041211 | 2.5 " | 分数インチ | WXL(R) | 3 / 8 " | 30度 | 1" | 3604 | - | ¥16,626 | |
A | 20414900 | 3" | 分数インチ | 明るい | 1 / 2 " | 45度 | 5 / 8 " | 2041 | - | ¥15,119 | |
C | 20480100 | 4" | 分数インチ | 明るい | 1 / 4 " | 45度 | 1 / 4 " | 2048 | 0.246 " | ¥14,853 | |
C | 20480500 | 4" | 分数インチ | 明るい | 1 / 2 " | 45度 | 1 / 2 " | 2048 | 0.496 " | ¥21,284 | |
D | HP456-3939 | 80 mm | メトリック | チタン | 9.90 mm | 30度 | 15 mm | HP456 | - | ¥17,265 | |
E | HP453-4724 | 102 mm | メトリック | チタン | 12.00 mm | 30度 | 18 mm | HP453 | - | ¥23,332 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスブッシング
- ヒューズホルダー
- 実験用顕微鏡
- フランジットベアリング
- ボイラー供給バルブ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ルーフベンチレーター
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- ブリアブルガス
- SPEEDAIRE エアシリンダー、6インチボア
- WINTERS INSTRUMENTS 家庭用水圧試験圧力計、FGHT、3/4 "メスガーデンホーススレア
- APPROVED VENDOR ホールピペットガラス
- COOPER B-LINE スイングゲート壁掛けリレーラック
- SPEARS VALVES ポリプロピレン標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- LOVEJOY D タイプ 303 SS ユニバーサル ジョイント、キー溝なし、インチ穴
- DAYTON 空気圧スイッチ
- ARC ABRASIVES クイックチェンジディスク
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2060チェーン
- ALL MATERIAL HANDLING サドル付きアイグラブフック