入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | WXL(R) |
グレード | マイクログレインカーバイド |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1" |
リスト番号 | 3604 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 3 / 8 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207706030 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 寸法タイプ | 終了 | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | ネック径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20411700 | 2.5 " | 分数インチ | 明るい | 1 / 4 " | 45度 | 3 / 8 " | 2041 | - | ¥6,447 | ||
20414900 | 3" | 分数インチ | 明るい | 1 / 2 " | 45度 | 5 / 8 " | 2041 | - | ¥15,119 | ||
20480100 | 4" | 分数インチ | 明るい | 1 / 4 " | 45度 | 1 / 4 " | 2048 | 0.246 " | ¥15,478 | ||
20480500 | 4" | 分数インチ | 明るい | 1 / 2 " | 45度 | 1 / 2 " | 2048 | 0.496 " | ¥21,821 | ||
HP453-4724 | 102 mm | メトリック | チタン | 12.00 mm | 30度 | 18 mm | HP453 | - | ¥23,332 | ||
HP456-3939 | 80 mm | メトリック | チタン | 9.90 mm | 30度 | 15 mm | HP456 | - | ¥17,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。