定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 20414900 エンドミル スクエア 1/2 インチ直径 3 インチ オール 3fl | AG3NJX 33PA52

OSG 20414900 エンドミル スクエア 1/2 インチ直径 3 インチ オール 3fl

在庫あり
アイテム:AG3NJX モデル:20414900相互参照:33PA52

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,119 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
終了明るい
グレードマイクログレインカーバイド
らせん角45度
カットの長さ5 / 8 "
リスト番号2041
材料炭化物
ミリング径1 / 2 "
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207706030

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)寸法タイプ終了シャンク径らせん角カットの長さリスト番号ネック径価格
OSG 20411700 エンドミル スクエア 1/4 インチ D 2-1/2 インチ オール 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "分数インチ明るい1 / 4 "45度3 / 8 "2041-¥6,447
OSG 20480100 エンドミル スクエア 1/4 インチ直径 4 インチ オール 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"分数インチ明るい1 / 4 "45度1 / 4 "20480.246 "¥15,478
OSG 20480500 エンドミル スクエア 1/2 インチ直径 4 インチ オール 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"分数インチ明るい1 / 2 "45度1 / 2 "20480.496 "¥21,821
OSG 36041211 エンドミル スクエア 3/8 インチ D 2-1/2 インチ オール 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "分数インチWXL(R)3 / 8 "30度1"3604-¥17,061
OSG HP453-4724 エンドミル スクエア 12.0mm D 102.0mm オール 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102 mmメトリックチタン12.00 mm30度18 mmHP453-¥23,332
OSG HP456-3939 エンドミル スクエア 10.0mm D 80.0mm オール 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980 mmメトリックチタン9.90 mm30度15 mmHP456-¥17,265

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 20414900 エンドミル スクエア 1/2 インチ直径 3 インチ オール 3fl
¥15,119 /単価