WIRECRAFTERS RE8842SD5 エンクロージャキット、5 ベイ、96 インチ X 42 インチ X 96 インチ、10 Ga、スチール、粉体塗装、グレー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャキット |
船の重量(kg) | 627.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RE12836SD2 | 36 " | 144 " | ¥2,220,907 | |
RE8848SD2 | 48 " | 96 " | ¥1,181,289 | |
RE8836SD2 | 36 " | 96 " | ¥1,184,708 | |
RE12842SD2 | 42 " | 144 " | ¥2,220,907 | |
RE10836SD2 | 36 " | 120 " | ¥1,369,254 | |
RE10842SD2 | 42 " | 120 " | ¥1,369,254 | |
RE12848SD2 | 48 " | 144 " | ¥2,220,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。